Beli tang kupas kabel tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    Tekiro pisau cutter pemotong kabel biasa digunakan untuk mengupas dan memotong kabelFungsi : untuk memotong dan mengupas kabelMaterial : Plastik ABSDimensi : 125mm
    atribut:
    • Material: Plastik Abs
    • Size (inch): 4.9
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Cable Type: RG59/6/11/7 Coaxial Cable
    • Stripping Distance (mm): 6
    • Dimension 2 (mm): 37
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 17
  2. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  3. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  5. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  6. KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    -Having gripping zones for flat and round material, it can be used for various purposes.-With a cutting blade for soft and hard wires.-The hardness of the cutting part to which an elaborate quenching treatment has been processed is about HRC60.
  7. KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp729.900

    KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    -European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.-With a cutting edge for soft and hard wires.-The hardness of the cutter part that was subjected to elaborate quenching treatment is about HRC60.
  8. KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

  9. KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    - With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use- With cutting edges for soft and hard wire- Long cutting edges for thicker cables- Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC- Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
    atribut:
    • Cutting Capacity Copper Cable Multiple Stranded (mm²): 16
    • REACH Compliant: no
    • RohS Compliant: no
  10. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  11. KNIPEX Tool Case Robust45 Move Electric (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp51.999.900

    KNIPEX Tool Case Robust45 Move Electric (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    - Extensively equipped with 63 brand tools, partly VDE-tested according to DIN EN 60900- Max. payload: 35 kg- Volume: 45 litres- For the toughest conditions: Dust-tight, waterproof and temperature-resistant- Gas pressure absorber in the hinge- Pneumatically cushioned lid- Document compartment; tool boards made from dirt-repelling twin-wall PP sheet with tool pockets and tool straps- With a total of 147 inserting options- Base tray with aluminium inserts- Extendable telescopic handle for comfortable transport- Large smooth-running wheels- External dimensions (W x H x D): 609 x 428 x 263 mm; internal dimensions (W x H x D): 540 x 364 x 229 mm- Dustproof and watertight- Air pressure compensation valve- Temperature-resistant from - 30°C to +80° C- Padlock eyelets- Lockable base tray can be individually divided using aluminium separator system- Ergonomic dual-component handle- Fit-to-fly case, made from impact-resistant polypropylene
    atribut:
    • Dimension Exterior (Interior) Width (mm): 609 (540)
    • Dimension Exterior (Interior) Height (mm): 263 (229)
    • Dimension Exterior (Interior) Depth (mm): 428 (364)
    • Color: Black
    • Material: Polypropylene
    • Reach-Conform: yes
    • RohS-Conform: no
  12. KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Mulai

    Rp949.900

    KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
  13. KNIPEX General Purpose Tongue & Groove Plier & Set (Tang Pipa)
    Mulai

    Rp929.900

    KNIPEX General Purpose Tongue & Groove Plier & Set (Tang Pipa)
    Deskripsi:
    V-shaped cutouts in the jaws of these tongue-and-groove pliers add points of contact to grip round and hex surfaces. They provide a stronger grip and greater control than flat jaws.
    atribut:
    • Insulated: No
    • Non-Sparking: No
    • Plier Material: Steel
  14. KNIPEX Insulated Pliers for Electrical Installation (Tang Jepit Berinsulasi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KNIPEX Insulated Pliers for Electrical Installation (Tang Jepit Berinsulasi)
    Deskripsi:
    -European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
    atribut:
    • Cutting Performance (Cable): 15mm
    • Total Length: 200mm
  15. KNIPEX Multistrip 10 Automatic Insulation Stripper (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KNIPEX Multistrip 10 Automatic Insulation Stripper (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    - Stripping without re-adjustment from 0.03 to 10.0 mm²- Recessed wire cutter- Universal blade geometry - robust and more durable- Ideal grip design with excellent haptics- Fully automatic adjustment to fine-stranded conductors with standard insulation throughout the entire capacity range from 0.03 to 10.0 mm²- With recessed wire cutter for Cu and Al conductors, stranded up to 10 mm² and single wire up to 6 mm²- No damage to the conductors- The clamping jaws made of steel hold the cable in a way that prevents slipping without damaging the remaining insulation- Particularly smooth-running mechanics and very low weight- Replaceable blades block and length stop- Handle with soft-plastic zone for a steady grip- Body: plastic, fibreglass-reinforced- Blade: special tool steel, oil-hardened
    atribut:
    • AWG: 32 - 8
    • Dimensions (mm): 195x112x18
    • REACH Compliant: yes
    • RohS Compliant: no
    • Stripping Capacity (mm²): 0.03 - 10.0
  16. KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp359.900

    KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)
    Deskripsi:
    -A single move can be used to twist binding wires from a roll and then cut the wires.-The quenched cutting blade has a hardness of 61HRC.
  17. KNIPEX PlastiCut Cutter for Flexible Hoses and Plastic Conduit Pipes
    Mulai

    Rp1.499.900

    KNIPEX PlastiCut Cutter for Flexible Hoses and Plastic Conduit Pipes
    Deskripsi:
    - For cutting thin walled plastic pipes (conduit plastic pipes) and flexible hoses, also with fabric reinforcement, of plastic and rubber up to Ø 25 mm / 1"- Not suitable for cutting cables- With opening spring and locking device- Blades: special tool steel, oil-hardened, interchangeable- Tool body: plastic, fibreglass-reinforced
    atribut:
    • Handles: tough fibreglass reinforced plastic handles
    • Head: chrome-plated
    • Cutting Edge Length (mm): Ø 25
    • Dimensions (mm): 185x70x25
    • Cutting Capacities (diameter) (mm): Ø 25
    • REACH Compliant: yes
    • RohS Compliant: no
Daftar Harga tang kupas kabel tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)Rp129.900
monotaro Tang Kupas KabelRp109.900
TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)Rp119.900
TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Rp309.900
KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikRp549.900
KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp459.900
KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp729.900
KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp589.900
KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp599.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)